Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann 3110 Büro-Schubladenschrank Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerkmann 3110 Büro-Schubladenschrank Metall
Kerkmann 3110 Büro-Schubladenschrank Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32505382
Herst.-Nr.:
     3110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
840 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Rahmenmaterial
Metall
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3371
ab € 155,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3373
ab € 188,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.