Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig Außenmaße 950 x 500 x 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig Außenmaße 950 x 500 x 1300 mm
Premium-Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig Außenmaße 950 x 500 x 1300 mm
Premium-Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig Außenmaße 950 x 500 x 1300 mm
Premium-Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig Außenmaße 950 x 500 x 1300 mm
Artikel-Nr.:
     CM-LK2XY22
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     505744
EAN/GTIN:
     4054666000801
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Premium-Etagenwagen, mit Gitterwänden, 3-seitig, Außenmaße 950 x 500 x 1300 mm.

Ideal beim Kommissionieren. Ideal für die Zwischenlagerung. Ideal für den sicheren Warentransport.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Zur Sicherung der Ladung mit 3-seitigem Gitter. Maschenweite der Rückwand 150 x 300 mm, der Stirnseiten 100 x 100 mm. Bodenplatte aus wiederverwertbarem Kunststoff. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
Stirnseiten und 1 Längsseite Drahtgitter
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
780 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,80*
€ 693,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,42*
€ 671,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,69*
€ 643,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,80*
€ 620,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,75*
€ 582,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.