Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der ...
Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Die 500 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere W...
Dieser Etagenwagen eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) fungiert als Ladefläche. Mit seinen 1000 mm Länge erfüllt er die gängigen Transportanforderu...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RL 3 Borde unmontiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktiona...
ESD-Etagenwagen, Grundmodell, Ladeflächen-LxB 1175 x 800 mm. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ableitfähige Ladeflächen als Zubeh...
Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über eine Dekorspanplatte, welche als Ladefläche dient. Dank seiner Länge von 850 mm ist er für die Transportanforderun...
pavo Etagenwagen, Tragkraft: 150 kg, dunkelgrau Karre aus Stahlblech, mit Anti-Rutschbeschichtung auf der Ladefläche der unteren Etage, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, zerlegte Lieferung, (8019649) Maße ...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.5007 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der ...
Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Dinge bequ...
Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für die Transportanf...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RL 4 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
ESD-Etagenwagen, Grundmodell, Ladeflächen-LxB 975 x 700 mm. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ableitfähige Ladeflächen als Zubehö...
Der Etagenwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Kleine Dinge lassen sich auf der 600 mm breiten Ladefläche pro...
Edelstahl-Etagenwagen KM, 2 Böden, 100 Kg, 910x590 mm, 4 Lenkrollen PU, Bremse, Edelstahl-Umrandung Ansprechender und vielseitiger Edelstahlwagen mit 2 Etagen und zusätzlicher Umrandung Tragfähigke...