Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.6011 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen T...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1050 x 550 mm Höhe x Länge x Breite 1010 x 107...
Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Dinge b...
Etagenwagen mit 4 Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Einlegeböden: variabel im Raster 120 mm einsetzbar • Gesamthöhe: 1220 mm • Böde...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1060 RS 4 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Tre...
Etagenwagen mit Elektroantrieb, 3-seitig mit/ohne einhängbarer Gitterwand, Gitterwand einhängbar, LxBxH 1470 x 740 x 1810 mm. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Git...
Der Etagenwagen ist aus einer geschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Ladefläche besteht aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor. An der Stirnseite mit 4 Trittstufen aus rutschfester Si...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.7016 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen T...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm Höhe x Länge x Breite 900 x 650 x...
Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Um die alltäglichen Anforderungen im Betrieb zu bewältigen, ...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 640 RL 2 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale ...
ESD-Kastenwagen aus Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, elektrisch leitfähig pulverbesch...
Etagenwagen mit Elektroantrieb, 3-seitig mit/ohne einhängbarer Gitterwand, Längsseite offen, LxBxH 1470 x 700 x 1800 mm. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterve...