Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 808E schwarz - 2 Etagen 447499-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447499-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12479
EAN/GTIN:
     8718692432475
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Matador Etagenwagen 808E schwarz - 2 Etagen Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 2 stabile Tiefboden aus verstärktem Polypropylen + Fiberglas Phthalatfrei, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse Räder aus TPR (thermoplastischem Gummi), nicht markierend Kugelgelagerte Schwenkräder Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
530 mm
Höhe:
220 mm
Ladefläche Breite:
450 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
13.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.