Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 2 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Bürowagen Aktenwagen Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 2 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Bürowagen Aktenwagen Etagenwagen
Tischwagen mit 2 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Bürowagen Aktenwagen Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.500
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.500
EAN/GTIN:
     4035694001145
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T)

Ladefläche Etage: 985 x 595 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 215 / 835 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 590 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • Schiebegriff nach oben gerichtet
  • Boden und Etagenboden eingelegt in
  • Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand

  • Boden und Etagenboden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast obere Etage: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694001145

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (27)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    51
    Frei Haus
    ab € 168,59*
    € 195,22*
    25 Tage
    60
    Frei Haus
    ab € 169,40*
    € 195,45*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 171,00*
    € 198,10*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 180,60*
    € 207,61*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 182,90*
    € 210,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,10*
    € 235,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,50*
    € 233,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,91*
    € 222,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,37*
    € 217,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 171,00*
    € 203,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 90,12*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,47*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.014
    ab € 16,30*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,37*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 88,91*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 95,40*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 104,84*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,13*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,94*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.