UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Malerband tesakrepp® 4323 Basic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: für leichte Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 3 Tage. Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schütze...
tesa 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Festigkeit Starke Klebkraft und hohe Temperaturbestä...
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein...
tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist m...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfü...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 50 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln un...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 50 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 50 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Klebeband Feinkrepp Kip 303, Hochkrepp, 50 m lang, 50 mm breit, gelbKlebeband Feinkrepp Kip 303 Hochkrepp EINSATZGEBIET Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven,...
Kreppband 50 mm x 50 m • Hochwertiges Feinkrepp Klebeband • Ideal zum Abkleben bei sämtlichen Maler- und Lackierarbeiten • Leicht abrollbar • Reißfest • Rückstandfrei ablösbar • Sehr gute Klebeeige...
Krepp-Klebebänder Das flachgekreppte Klebeband zum Abdecken, Fixieren, Bündeln und Verpacken. Flachgekrepptes Klebeband, 0,13 mm Gesamtdicke, chamois, Naturkautschuk-Kleber. Highlights: ausgezeichn...
Feinkrepp-Klebeband, 60° hitzebeständig, 50 mm, Breite: 50 mm universell einsetzbares Klebeband für kurzfristige Abdeckarbeiten bei Maler- und Gipsarbeiten sowie zum Verpacken und Bündeln 60° hitze...
Krepp-Klebeband ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Handwerker- und Verpackungsumgebung. Unser gelbes glattes Krepp-Klebeband mit Hotmelt-Kleber ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihr Hand...
Easy Work Malerkreppband 50:50 - Malerkreppband, 48 mm x 50 m Masking tape 48mmx50m Rouleau adhésif masquage Maskeer zelfklevende roll Tasmy samoprzylepne malarskie Krep trake za licenje Pleskarski...
Das selbstklebende Abdeckband wird eingesetzt, um Strichbilder auf Oberflächen sauber voneinander abzugrenzen, wenn diese aneinander stoßen. Das Abdeckband schützt Flächen, die schon bearbeitet sin...
Das Krepp-Klebeband mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unterstützt Sie optimal bei Ihrer Arbeit. Es ist ideal zum Abkleben von Bereichen, Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten, vorübergehe...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
Abklebeband "FETEX" Abklebeband für nahezu allen Oberflächen. Kann im Innen und Außenbereich eingesetzt werden. Für flache und akkurate Farbkanten. Schützt glatte Oberflächen wie etwa Holz, Alu od...
Dehnbares Hochkrepp-Abdeckband mit Synthesekautschuk-Kleber Zum Abdecken bei diversen Heimwerkerarbeiten, vor allem für kurvenförmige Oberflächen geeignet. gute Klebkraft auch auf unebenen Oberfläc...
Betonschalungsband KIP 316, 33 m lang, 50 mm breit, gelbBetonschalungsband KIP 316 EINSATZGEBIET Zum Abdichten von Betonschalungen beim Neubau. Klebeband aus einer Weich-PVC-Folie. sehr stabil gut ...
Das Klebeband besteht aus einer schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Abdeckklebeband SPADA® 721 wird hauptsächlich als Maler- und Gipserband für kurzf...
Flachkreppband Gerband 132,chamois,Papier,impr.,selbstklebend,50mm,50m/Rolle Flachkreppband Gerband 132, zum Verschließen leichter Verpackungen, Bündeln und Fixieren, als Abdeckband in der Farb- un...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Dieses Klebeband besteht aus einer schmiegsamen Weich-PVC-Folie, die 1-seitig mit einem Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist. Anwendung: SPADA 722 quergerillt wird hauptsächlich als Maler- und Gip...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 50 mm x 50 mDer selbstklebende Malerkrepp mit einer Länge von 50 m und einer Breite von 50 mm ist die perfekte Lösung für Heimwerker und Profis ...