| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-107959140 Herst.-Nr.: 05288-00500-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Galvanotechnik-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Beige | | Geeignet für Materialien | Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Empfindlich, weich | | Selbstklebend | Ja | | Geeignet für den Lacktyp | Universal | | Von Hand abreißbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm |
| | |
| |