| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353129 Herst.-Nr.: 3808-48 EAN/GTIN: 4013142808485 |
| | |
|
| | |
| gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-beständigWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: orange· Gesamtdicke: 0,09mm· Reißkraft: 30 N / 10mm· Klebkraft: 2,01 N / 10mm Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Temperaturbereich: | bis +100 °C | Marke: | KIP | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 48mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,23* | € 8,10* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 6,35* | € 8,14* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 6,62* | € 8,54* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,70* | € 8,58* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 6,81* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|