Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4316 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4316 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
TESA 4316 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043160001603
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00016-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweck-Klebeband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Produktfarbe
Beige
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Selbstklebend
Ja
Klebetyp
Kautschuk-Basis
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Adhäsion (Stahl)
3.4 N/cm
Verlängerung
10 %
Temperaturbeständigkeit
100 °C
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zugfestigkeit
38 N/mm2
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 5,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,52*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 6,60*
4 Tage
100
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,61*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 5,02*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,085* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.