Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 50 mm breit


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5934-41050-001
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     41050-001
EAN/GTIN:
     4260172191302
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit  125µm, 50 m lang, 50 mm breit

Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Handumdrehen.


Ausführung:

  • leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft und gutem Haftvermögen
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C. für 30 min
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Einsatzdauer: ca. 7 Tage
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
125 µm
Material:
Krepp
Inhalt/Karton:
24 Rollen
Warnhinweis:
Der Käufer bzw. Verarbeiter muss vor der Anwendung das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck (in eigener Verantwortung) überprüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 24 Rollen (ab € 1,9925* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 64,54*
€ 76,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 62,22*
€ 74,04
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 59,51*
€ 70,82
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,44*
€ 67,16
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 52,91*
€ 62,96
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 47,82*
€ 56,91
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETEX
41019-001
ab € 39,60*
Ähnlich
FETEX
41025-001
ab € 36,57*
Ähnlich
FETEX
41030-001
ab € 49,31*
Ähnlich
FETEX
41038-001
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.