| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170072915 Herst.-Nr.: 04306-00046-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer · gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,95 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 37 N/cm · Reißdehnung: 7 % · UV-Beständigkeit: 0,5 Wochen · Weitere technische Eigenschaften Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,095mm · Reißkraft: 37N/cm · Klebkraft: 2N/cm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Temperaturbereich: | max. +70 °C | Oberfläche: | leicht gekreppt | Marke: | TESA | NW-Class: | Kreppbaender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4306, Tesakrepp, 3000265444, 265444 |
| | |
| |