Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 50mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachkrepp, 50 mm breit x 50 lfm
Flachkrepp, 50 mm breit x 50 lfm
Artikel-Nr.:
     123TP-5520044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520044
EAN/GTIN:
     4056705200449
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
  • Besonders elastisch
  • Einfach zu Beschriften
  • Aus Papier
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Gewicht VE in KG:
6,8
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
125 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,80*
Lager 123
24
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 3,06*
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,23*
4 Tage
3609
18
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 3,29*
8 Tage
100
18
€ 3,99*
ab € 1,91*
€ 3,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 73,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.