Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9139539 Herst.-Nr.: 04334-00004-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 50 m | | Breite | 50 mm | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckpapier, abdeckpapier 50m |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 9,49* | € 13,24* | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 10,08* | € 14,32* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 10,93* | € 14,68* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 9,74* | € 15,18* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 11,97* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|