Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband ADB Edelstahl Breite 50mm Länge 3m selbstklebend zum Schutz von Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44250140
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250140
EAN/GTIN:
     4007220025352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das selbstklebende Abdeckband wird eingesetzt, um Strichbilder auf Oberflächen sauber voneinander abzugrenzen, wenn diese aneinander stoßen. Das Abdeckband schützt Flächen, die schon bearbeitet sind oder nicht bearbeitet werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
3 m
Ausgabename > 80 Zeichen:
Abdeckband ADB Edelstahl Breite 50mm Länge 3m selbstklebend zum Schutz von Oberflächen
SAP EAN Stck.:
4007220025352
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3919905060 | 72202081
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1272 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.373 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
73 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Abdeckband
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAB925c007
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Hohe Kantenstabilität. | Wiederverwendbarkeit und extrem hohe Belastbarkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Edelstahl (INOX)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Das Abdeckband in Laufrichtung des Werkzeuges belasten, um das Ablösen des Bandes zu vermeiden.
AAO663:
4007220025352
AAO676:
44250140
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Abdeckband ADB Edelstahl Breite 50mm Länge 3m selbstklebend zum Schutz von Oberflächen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 11,43* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.