UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Malerband tesakrepp® 4323 Basic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: für leichte Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 3 Tage. Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schütze...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist m...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfü...
tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 50 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
Flachkreppband Gerband 132,chamois,Papier,impr.,selbstklebend,50mm,50m/Rolle Flachkreppband Gerband 132, zum Verschließen leichter Verpackungen, Bündeln und Fixieren, als Abdeckband in der Farb- un...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 50 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 50 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Klebeband Feinkrepp Kip 303, Hochkrepp, 50 m lang, 50 mm breit, gelbKlebeband Feinkrepp Kip 303 Hochkrepp EINSATZGEBIET Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven,...
Kreppband 50 mm x 50 m • Hochwertiges Feinkrepp Klebeband • Ideal zum Abkleben bei sämtlichen Maler- und Lackierarbeiten • Leicht abrollbar • Reißfest • Rückstandfrei ablösbar • Sehr gute Klebeeige...
Krepp-Klebebänder Das flachgekreppte Klebeband zum Abdecken, Fixieren, Bündeln und Verpacken. Flachgekrepptes Klebeband, 0,13 mm Gesamtdicke, chamois, Naturkautschuk-Kleber. Highlights: ausgezeichn...
Easy Work Malerkreppband 50:50 - Malerkreppband, 48 mm x 50 m Masking tape 48mmx50m Rouleau adhésif masquage Maskeer zelfklevende roll Tasmy samoprzylepne malarskie Krep trake za licenje Pleskarski...
Krepp-Klebeband ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Handwerker- und Verpackungsumgebung. Unser gelbes glattes Krepp-Klebeband mit Hotmelt-Kleber ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihr Hand...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
Dehnbares Hochkrepp-Abdeckband mit Synthesekautschuk-Kleber Zum Abdecken bei diversen Heimwerkerarbeiten, vor allem für kurvenförmige Oberflächen geeignet. gute Klebkraft auch auf unebenen Oberfläc...
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln un...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 50 mm x 50 mDer selbstklebende Malerkrepp mit einer Länge von 50 m und einer Breite von 50 mm ist die perfekte Lösung für Heimwerker und Profis ...
Anwendung: tesakrepp 4309: Hochwertiges, schwach gekrepptes Abdeckband für Lackierarbeiten im Kfz-Bereich mit anschließender Ofentrocknung. Sehr gute Nassschlifffestigkeit, füllerfest, leicht und s...
sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband · einseitig mit einem hitzestabilen Polyacrylatkleber beschichtet · Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- und wasserbasierten Farben · A...
Kreppband, 50 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ besonders elastisches Kreppband, aus Papier mit Naturkautschuk-Kleber praktisch und günstig - beim Fixieren, Abdecken, Umwickeln oder Kleben auch für la...
SCHULLER Klebe-Abdeckband 50 mm x 50 m braun Klebe-Abdeckband aus speziell imprägniertem und extra starkem Papier, wasserabweisend, infrarotbeständig. Für glatte und leicht raue Untergründe. Impräg...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 100 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk...