| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265520 Herst.-Nr.: 1361000038 EAN/GTIN: 4026359127737 |
| | |
|
| | |
| leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allgemeine AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50m 50mm, abdeckband 50 mm, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,97* | € 2,56* | | | | | 18 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,98* | € 2,58* | | | | | 18 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,99* | € 2,58* | | | | | 45 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,98* | € 2,58* | | | | Lager 2478 | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,96* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,96* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 68,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|