Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4329 Papier Abdeckband Gelb, Stärke 0.13mm Naturgummi-Kleber 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3789857
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04329-00005-01
EAN/GTIN:
     5060641259316
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Naturgummi
Breite = 50mm
Länge = 50m
Modellnummer = 4329
Stärke = 0.13mm
Farbe = Gelb

Tesa-AbdeckbandDas gelbe Abdeckband tesa 4329 ist dünn und flexibel mit Naturkautschukkleber. Daher ist es für alle allgemeinen Abdeckanwendungen sowie für Ofentrocknungsanwendungen bis zu einer Temperatur von 70 °C geeignet Dieses Band ist 50 mm breit und 50 m lang.Eigenschaften und VorteileLeicht gekrepptes Papier wird als Trägermaterial verwendet Beständig gegen Nassschleifen Die Zugfestigkeit beträgt 33 N/cm Bruchdehnung beträgt 10 % Die Haftung auf Stahl beträgt 2,8 N/cm Leicht zu entfernen Ability für Hand Scharfe Farbkante LackverankerungAnwendungenAbkleben Lackierarbeiten Gute Flexibilität für Kurven Kann auf lackierten Metall-, Gummi-, Glas- und Chromteilen verwendet werden
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Naturgummi
Breite:
50mm
Länge:
50m
Modellnummer:
4329
Stärke:
0.13mm
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 3789857, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 043290000501, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,52*
6 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 4,00*
1 Tag
138
12
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,13*
1 Tag
138
6
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0564* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,48*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.