Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband tesakrepp® 4323 Basic, 50 m x 50 mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-475220
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800021718
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Malerband tesakrepp® 4323 Basic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: für leichte Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 3 Tage. Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Bandgröße (L x B): 50 m x 50 mm. Farbe: hellbeige.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
für leichte Malerarbeiten
Farbe:
beige
UV-beständig:
nein
max. Ablösezeitraum:
3 Tage
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Reparaturband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, reparaturband tesa, reparaturband 50m, Abdeckbänder, Fixierbänder, Klebemittel, Kreppbänder, Malerkreppklebebänder, Malerband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
46
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 3,55*
4 Tage
72
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,18*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,21*
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 4,29*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 4,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04323-00011-00
ab € 1,94*
Ähnlich
tesa
04323-78-00
ab € 1,78*
Ähnlich
RS Pro
1846808
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.