Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Kreppband 04349-00004-00 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164023600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800066870
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
NOPI® Kreppband Innenbereich 50 mm x 50 m (B x L) Papier/Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
bündeln, verpacken, markieren, abdecken
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier/Naturkautschuk
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 3,11*
5 Tage
2388
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,47*
7 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,60*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,61*
Lager 1682
49
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,15*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,87*
Ähnlich
tesa
04349-00000-00
ab € 0,89*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,20*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,43*
Ähnlich
tesa
04349-00003-00
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
04319-00042-00
ab € 7,70*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,42*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,35*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,07*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,75*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,72*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,81*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.