Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt hellbraun L.50m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265456
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800005091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,375 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 28 N/cm · Reißdehnung: 58 %Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbraun· Gesamtdicke: 0,375mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
stark gekreppt
Temperaturbereich:
max. +60 / 1h °C
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 10,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,15*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,45*
€ 10,36*
2 Tage
78
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,40*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 11,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.