| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8743172 Herst.-Nr.: 04317-00020-00 EAN/GTIN: 4042448027887 |
| | |
|
| | |
| tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,50* | | | | Lager 505 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 3,48* | € 4,62* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,49* | € 4,75* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,40* | € 4,82* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0696* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|