Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600 Polyester Abdeckband, 66 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-50600-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448151384
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
Es hat folgende herausragende Eigenschaften:

  • Hohe Festigkeit
  • Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 220 °C / 428 F (30 min. )
  • Rückstandsfreie Entfernbarkeit

Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen. Halten Sie Schichten von Film und Stoff während des Verbundwerkstoffherstellungsprozesses. Temporäres Halten während der Verklebung verschiedener Verbundmaterialien und/oder Metalle, Schutz und Entfernung von überschüssigen Epoxiden bei Klebeanwendungen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
80 µm
Trägermaterial:
PETP
Klebemasse:
Silikon
Reißkraft:
75 N/cm
Reißdehnung:
110 %
Klebkraft auf Stahl:
4 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
220 °C
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa grün, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Polyesterband, Polyester Klebeband, Hitzeband, Pulverbeschichtung, Lackierband, Hitze, Temperaturbeständig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,12*
€ 15,89*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 15,97*
7 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 16,15*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 16,87*
Lager 52DVW
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 11,87*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 108 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,17985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,43*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.