Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46290016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290016
EAN/GTIN:
     4002432121144
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox WOW. Zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Flächenmasse des Papiers:
800
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
max. Füllhöhe an Papier:
25
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Breite:
250
Höhe:
330
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,19*
€ 7,24*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 7,50*
2 Tage
355
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 48,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.