Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-46290062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290062
EAN/GTIN:
     4002432105960
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox WOW. Zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
violett
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Flächenmasse des Papiers:
800
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Breite:
250
max. Füllhöhe an Papier:
25
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
330
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 210 Stück
€ 6,124*
€ 7,28756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45990062
ab € 2,92*
Zubehör
Leitz
46310062
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.