Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-60440016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60440016
EAN/GTIN:
     4002432122387
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Mittel. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 200 x 370 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
200
Tiefe:
370
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
281
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Farbe:
gelb
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
60440051
ab € 12,07*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,39*
Ähnlich
Leitz
60440026
ab € 12,42*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,35*
Ähnlich
Leitz
60440062
ab € 12,32*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.