Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-53611016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611016
EAN/GTIN:
     4002432122004
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/gelb
Höhe:
49
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
336
stapelbar:
Ja
Breite:
267
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,74*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 6,01*
Ähnlich
Leitz
53611026
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.