Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46290054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290054
EAN/GTIN:
     4002432123391
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox WOW. Zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
330
Breite:
250
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Farbe:
grün
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
25
Flächenmasse des Papiers:
800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 7,24*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,22*
€ 7,31*
2 Tage
381
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,80*
€ 48,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,74*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,17*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.