Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-46290095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290095
EAN/GTIN:
     4002432121151
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox WOW. Zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
800
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
max. Füllhöhe an Papier:
25
Farbe:
schwarz
Höhe:
330
Breite:
250
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,154*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 210 Stück
€ 6,104*
€ 7,26376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,154*
€ 6,13326
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,154*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,154*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,164*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,134*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,62*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,48*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,91*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,14*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.