Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Heft-Box

  Heft-Box  (230 Angebote unter 30.825.237 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heft-Box“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heft-Box"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heft-Box
^

Heftboxen schützen und sorgen für eine bessere Übersicht

Heftboxen bzw. Heftsammler haben als Sammelboxen zwei Aufgaben:  Sie schützen Hefte, Blöcke, Mappen, Urkunden - kurz: alle Schriftstücke, die nicht gelocht werden dürfen - vor Schmutz und Beschädigungen. Darüber hinaus halten sie das Schriftgut an einer Stelle zusammen, so dass nichts verloren geht und sofort zur Hand ist.

Sinnvolle Hilfsmittel für jede Altersgruppe

Schüler verwenden die Heftboxen gerne. Die Hefte und Blöcke für den nächsten Schultag sind in der Box gut aufbewahrt und bei Bedarf schnell hervorgeholt. Dasselbe gilt für Studenten und ihre täglich wechselnden Unterlagen. Auch im Beruf sind Heftboxen nützlich bei Besprechungen, Vorträgen oder Präsentationen. Sammler bestimmter Zeitschriften verwenden die Heftboxen für die Archivierung der einzelnen Jahrgänge.

Die Eigenschaften

  • Heftboxen bestehen meist aus Kunststoff (PP = Polypropylen) oder Karton. PP hat ein geringes Eigengewicht und ist beständiger gegen Feuchtigkeit. Bei Pappe kommen komplexe Motive besser zur Geltung.
  • Üblich sind drei Umschlagklappen. Die Box wird durch einen Klettverschluss oder Gummizug geschlossen, um den Inhalt zusätzlich zu schützen. Dadurch kann auch nichts herausfallen oder unkontrolliert verrutschen. Für den beruflichen Gebrauch eignen sich Heftboxen mit integrierter Tasche im Deckel gut, in der Sie weitere Utensilien aufbewahren können.
  • Die gängigen Formate sind DIN A4 und DIN A5. Daneben bieten die Hersteller spezielle Formate bis DIN A2 an.
  • Die Füllhöhen und Rückenbreiten variieren ebenfalls. Wählen Sie diese nach den speziellen Anforderungen. Ein Beispiel: Bei mehreren Projekten mit jeweils nur wenigen Schriftstücken verwenden Sie mehrere schmale Heftboxen. Schüler mit vielen Unterrichtsfächern an einem Tag wählen dagegen eine breite Mappe mit großer Füllhöhe.
  • Hinsichtlich Farbe und Design gibt es kaum Grenzen. Kinder lieben leuchtende Farben und Motive mit Tieren, aktuellen Stars, Marken oder Zeichentrickfiguren. Erwachsene wählen meist dezentere Farben, wobei der Geschmack entscheidet. Auffallende Töne haben den Vorteil, dass man sie sofort in der Tasche oder dem Schulranzen sieht. In transparenten Boxen können Sie den Inhalt sofort erkennen. Des Weiteren sind matte oder glänzende Heftboxen erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.