Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-60470016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470016
EAN/GTIN:
     4002432122400
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Archiv-Stehsammler Click & Store WOW. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Griffloch. Mit Metall-Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 253 x 103 x 170 mm, hinten 253 x 103 x 330 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe hinten:
330
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Breite:
103
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Tiefe:
170
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Höhe vorne:
253
max. Füllhöhe an Papier:
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,06*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,71*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,51*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.