Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-60430016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60430016
EAN/GTIN:
     4002432122370
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Klein. Für DIN A5. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 220 x 160 x 282 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Verwendung für Papierformate:
A5
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Tiefe:
282
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Breite:
220
Höhe:
160
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
60430051
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,33*
Ähnlich
Leitz
60430026
ab € 10,49*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,14*
Ähnlich
Leitz
60430062
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.