Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)
Artikel-Nr.:
     3636-4629-01
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290016
EAN/GTIN:
     4002432121144
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GELB)

A4, 30mm Füllvermögen, PP, Pack 5 Stück - Leitz Ablagebox WOW in leuchtenden Metallic-Farben zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Auch geeignet für weitere Arbeitsutensilien wie Dokumentenmappen, Taschenrechner und Stifte. Geeignet für Format: DIN A4, Format: 330 x 250 mm (H x B), Rückenbreite: 30 mm, Fassungsvermögen: bis 250 Blatt (80 g/m²), Material: Polypropylen (PP), Ausführung: Gummizugverschluss, Rückenschild zur einfachen Kennzeichnung des Inhalts, laminierte Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Inhalt: 5 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Leitz-Ordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Dokumentenbox, Sammelbox, jurismappe a4 leitz gelb, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Leitz, Leitz Ablagebox WOW, Leitz WOW, WOW-Farben, Ablagebox, Ablageboxen, Projektmappen, A4 Ablageboxen, Ordnungsmappen, Sammelboxen, Dokumentenmappen, Sammelmappen, Dokumententaschen, Dokumentenboxen, Dokumentboxen, Zeichnungsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 7,28*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 7,34*
Lager 3636
340
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 49,14*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,14*
€ 58,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,90*
€ 57,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,83*
€ 53,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,89*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.