Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-52263016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263016
EAN/GTIN:
     4002432121694
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
255
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Tiefe:
360
Höhe:
70
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,37*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,43*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,39*
Ähnlich
Leitz
52263026
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.