Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-60420016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60420016
EAN/GTIN:
     4002432122363
Suchbegriffe:
DVD-Box
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Leitz Archivbox Click & Store WOW DVD. Für 20 DVDs oder 40 Slimcases. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 206 x 147 x 352 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
206
max. Aufbewahrungsmenge:
44
Tiefe:
352
Farbe:
gelb
Höhe:
147
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
für DVDs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,06*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,71*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,51*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.