Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46290023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290023
EAN/GTIN:
     4002432105922
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox WOW. Zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Breite:
250
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Flächenmasse des Papiers:
800
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
25
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Farbe:
pink
Höhe:
330
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 7,28*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 8,63*
2 Tage
731
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,89*
€ 49,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45990023
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
46310023
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.