Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-60410016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410016
EAN/GTIN:
     4002432122356
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Tiefe:
352
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe:
136
Verwendung für Papierformate:
für CDs
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Breite:
143
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 410 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,10*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.