Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-60450016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60450016
EAN/GTIN:
     4002432122394
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Groß. Für DIN A3. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 369 x 200 x 482 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A3
Archivdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Höhe:
200
Farbe:
gelb
Tiefe:
482
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
369
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 70 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,63*
Ähnlich
Leitz
60450051
ab € 14,45*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,18*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,70*
Ähnlich
Leitz
60450062
ab € 14,37*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,87*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.