HP Inkjet-Papier hochweiß macht den Unterschied – dank ColorPRO. Dieses FSC®-zertifizierte1 Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)610 mm x (L)45 m speziell behandeltes, hochweißes Papier, sehr kurze Trocknungszeit, für außergewöhnliche Bildwiedergabe, 90 g/qm, Papierende nicht auf Hülse ...
Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 24, Breite 610mm KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche S...
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. ...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)610 mm x (L)45 m mattgestrichenes Papier in Photoqualität, einseitig gestrichen, 90 g/qm, Papierende nicht auf Hülse geklebt (2624SC) Die Abbildung zeigt even...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)610 mm x (L)91 m Qualitätspapier für den Druck von Schaltplänen, Architektur- skizzen und Feinstrichzeichnungen, 90 g/qm, Papierende nicht auf Hülse geklebt (...
Inkjet-Papierrollen, hochweiß, ungestrichen, matte Oberfläche, für CAD-Anwendungen, Kontroll- und Produktionsdrucke. Für wasserbasierenden Tintenstrahldrucker (Dye- und Pigmenttinte).
Dieses robuste Normalpapier eignet sich ideal für die Bereiche CAD, GIS und Grafikdesign. Dank einer hohen Druckpunktschärfe und kontrastreicher Farbdarstellung lassen sich qualitativ hochwertige E...
Inkjetpapier für alle CAD- und GIS-Anwendungen. Es bietet punktscharfe Linien, einen hohen Farbkontrast und ein klares Schriftbild. Mit kurzen Trocknungszeiten und einem hohen Opazitätsgrad ist das...
Plotterpapier MasterJet Basic Matt 90, 61,0 cm x 45 m, 90 g/m² holzfreies, weißes, matt gestrichenes Inkjet-Papier leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten FSC® zertifiziertAnwendung: P...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern...
XEROX CAD Plotterrolle, 90gr/m², 610mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
XEROX CAD Plotterrolle, 90gr/m², 610mmx90m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90g/m², 610mm x 100m, weiß, 2 Rollen Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perfekte ...
inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90g/m², 610mm x 50m, weiß, 3 Rollen Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perfekte O...
inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90g/m², 610mm x 50m, weiß, 6 Rollen Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perfekte O...
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 90, 61,0 cm x 45 m, 90 g/m² holzfreies, weißes, doppelt matt gestrichenes Inkjet-Papier leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten FSC® zertifiziertAnwend...
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit g...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern...
HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papier fürs Tagesgeschäft. Ideal, wenn Präsentationsgrafiken mit hoher Auflösung gefragt sind. - HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papi...
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...
Das pigmentierte Plotterpapier MasterJet Print Fold Pro kann mit allen marktüblichen Grossformatdruckern genutzt werden und stellt sowohl für monochrome als auch für farbige Anwendungen (z.B. Archi...