Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM021 50 m 61 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM021 50 m 61 cm
Canon IJM021 50 m 61 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26037620
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003452
EAN/GTIN:
     8713878102593
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit geringem Tintenauftrag überzeugt, kann es als Alternative zu pigmentierten Papieren genutzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Rollenlänge
50 m
Rollenbreite
610 mm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmedien - Stärke
105 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
92 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.