Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90g/m², 610mm x 50m, weiß, 3 Rollen


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000197
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     025309061139
EAN/GTIN:
     4011211048299
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 61cmx50m 90g

inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90g/m², 610mm x 50m, weiß, 3 Rollen

Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perfekte Opazität (94%), für kontrastreiche Druckergebnisse mit hoher Konturenschärfe. Dieses vielseitig einsetzbare Papier eignet sich sowohl für Kontroll- als auch Produktionsdrucke. Eine wirtschaftliche Alternative zu powerJet Premium Papier, aber mit einer sehr guten 90g Griffigkeit, um Qualität der Organisation zu demonstrieren.

Ausführung Papier: Holzfrei, ungestrichen, weiß. Anzahl der Blätter: 1 Stück. Flächenmasse des Papiers: 90 g/m². Größe (B x H) oder (B x L): 610 mmx50 m.

Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
610mm x 50m
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
3 Stück
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
Holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 50 meter, lfp papier, indoorkalt, Complott, Officepapier, Office Papier, Inapa Deutschland, 90 g/m², 90g, 90 g/qm, Großformatpapiere, Plotterpapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapier 90 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56121*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Rollen (ab € 7,18707* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 43,2735*
€ 51,49547
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,2535*
€ 50,28167
pro Kartonage
ab 10,667 Kartonagen
€ 26,1012*
€ 31,06043
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 25,5012*
€ 30,34643
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 23,8812*
€ 28,41863
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 21,56121*
€ 25,65784
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
025309091509
ab € 1.099,2528*
Ähnlich
Inapa
025309091109
ab € 10,90*
Ähnlich
Inapa
025309091169
ab € 10,52*
Ähnlich
Inapa
025309061129
ab € 12,93*
Ähnlich
Inapa
025309061169
ab € 7,21*
Ähnlich
Inapa
4100000200
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.