Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Coated Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft) Großformat Medium 45,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Coated Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft) Großformat Medium 45,7 m
HP Coated Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft) Großformat Medium 45,7 m
Artikel-Nr.:
     C2572-C6019B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6019B
EAN/GTIN:
     848412012750
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.Von Strichzeichnungen bis hin zu Illustrationen und Grafiken mit geringerer Tintendichte: Sie erhalten Top-Qualität und konsistente Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck, Rolle für Rolle.

Sie können Ihre Ausdrucke direkt nach dem Drucken weiterverarbeiten. Dank einer optimierten Beschichtung ist die Tinte noch besser gegen Abrieb geschützt. Knappe Termine lassen sich problemlos einhalten.

Erweitern Sie Ihr Angebot mit hochweißem Premium-Papier. Von Arbeitsentwürfen und Design-Proofs bis hin zu feinen Strichzeichnungen und Illustrationen – mit diesem PEFC-zertifizierten Papier können Sie die Projekt- und Umweltziele Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden perfekt erreichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
111 x 108 x 660 mm
Paketgewicht:
3180 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.38 x 4.38 x 25.63 "
Abmessungen (BxTxH):
111 x 108 x 660 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1127 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
45.7 m
Größe (Imperial):
4.38 "
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmedien - Stärke:
114 µm
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2620 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
93 %
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
89%
Druckmaterial - Trocknungszeit:
0 min.
Druckmateriallaminierung:
thermal and pressure-sensitive laminate films
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Lamination required
Druckmaterial - Weißintensität:
145
Kerngrösse (imperial):
2 "
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,6418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.