Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Inkjet Glatt Plotterpapier 61 cm x 45 m 90 g/m² Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751450
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751450
Artikel-Nr.:
     94QG7-5751450
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5751450
EAN/GTIN:
     8717868093892
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Viking Plotterpapier 5751450. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 164 CIE. Papiergewicht: 90 g/m². Material: Papier. Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet. Details: 61,0 cm (24") x 45 m. Kernmaße: 50,8 mm. Länge: 45000 mm. Breite: 610 mm. Tiefe: 610 mm. Höhe: 610 mm. Durchmesser: 50 mm. Gewicht: 2774 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2774 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
610 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610 mm x 45 m 90 g, inkjetpapierrolle 90g, lfp papier, 5751450, PAPIER, PLOTTER, PLOTTER-PAPIER, PLOTTERPAPIER, PLOTTERPAPIERROLLE, BONDPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Spule (ab € 10,76* pro Spule)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,26*
€ 19,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.