Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C6035A Großformat Medium 45,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C6035A Großformat Medium 45,7 m
HP C6035A Großformat Medium 45,7 m
HP C6035A Großformat Medium 45,7 m
Artikel-Nr.:
     C2572-C6035A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6035A
EAN/GTIN:
     848412012699
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
  • HP Inkjet-Papier hochweiß macht den Unterschied – dank ColorPRO. Dieses FSC®-zertifizierte1 Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
    - Noch mehr Brillanz, die ins Auge sticht. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO-Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.
    - Machen Sie Tempo bei der Produktion. HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten1 Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.
    - Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die zuverlässige, reibungslose Leistung des kostengünstigen HP Inkjet-Papiers hochweiß. Da das Papier in vielen Größen erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten sinken.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
111 x 108 x 661 mm
Paketgewicht:
3310 g
Abmessungen (BxTxH):
111 x 108 x 661 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1199 x 798 x 823 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
45.7 m
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
3310 g
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
113
Druckmaterial - Weißintensität:
166
Kerngrösse (imperial):
2 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 60 %
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, hp plotterpapier, plotterpapier, großformatdruckmedien, großflächenmaterialien, plakatdruckmedien, werbeplanen, bannerstoffe, roll-up medien, digitaldruckfolien, werbebanner, beschriftungsfolien, messegrafiken
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,82*
1 Stück enthält 90 Gramm (ab € 0,15223* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.