Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Special Inkjet Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft) Druckerpapier Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Special Inkjet Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft) Druckerpapier Matte
HP Special Inkjet Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft) Druckerpapier Matte
Artikel-Nr.:
     C2572-51631D
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51631D
EAN/GTIN:
     848412014297
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papier fürs Tagesgeschäft. Ideal, wenn Präsentationsgrafiken mit hoher Auflösung gefragt sind. - HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papier fürs Tagesgeschäft - speziell für robuste Bilder in Präsentationsqualität konzipiert. Es ermöglicht präzise, brillante Farben, kräftiges Schwarz und gleichmäßige Flächenfüllungen. - Die hochweiße Beschichtung von HP Inkjet-Spezialpapier ermöglicht präzise, brillante Farben, gestochen scharfe Linien und überragende Kontraste. - HP Inkjet-Spezialpapier ist äußerst benutzerfreundlich. Es bietet kurze Trocknungszeiten und ist widerstandsfähig gegen Wasser und Verschmieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Paketgewicht:
3350 g
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
90 g/m²
Gewicht:
2790 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
111 x 111 x 651 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 72,39* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.