Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90g/m², 610mm x 50m, weiß, 6 Rollen


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000198
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     025309061169
EAN/GTIN:
     4011211048282
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 61cmx50m 90g

inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90g/m², 610mm x 50m, weiß, 6 Rollen

Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perfekte Opazität (94%), für kontrastreiche Druckergebnisse mit hoher Konturenschärfe. Dieses vielseitig einsetzbare Papier eignet sich sowohl für Kontroll- als auch Produktionsdrucke. Eine wirtschaftliche Alternative zu powerJet Premium Papier, aber mit einer sehr guten 90g Griffigkeit, um Qualität der Organisation zu demonstrieren.

Ausführung Papier: Holzfrei, ungestrichen, braun. Anzahl der Blätter: 1 Stück. Flächenmasse des Papiers: 90 g/m². Größe (B x H) oder (B x L): 610 mmx610 mmx50 m.

Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
610mm x 50m
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
6 Stück
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
Holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 50 meter, lfp papier, indoorkalt, Complott, Officepapier, Office Papier, Inapa Deutschland, 90 g/m², 90g, 90 g/qm, Großformatpapiere, Plotterpapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapier 90 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 12.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 1,20334* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
025309091509
ab € 1.103,5026*
Ähnlich
Inapa
025309091109
ab € 10,90*
Ähnlich
Inapa
025309091169
ab € 10,50*
Ähnlich
Inapa
025309061129
ab € 12,93*
Ähnlich
Inapa
025309061139
ab € 21,77121*
Ähnlich
Inapa
4100000200
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.