Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Matt Coated 90g/m 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Matt Coated 90g/m 24"
Canon Matt Coated 90g/m 24"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17839838
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1933B001
EAN/GTIN:
     8714574980782
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmedien - Stärke
128 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Maximale Rollenlänge
45 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.