Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200872101 Plotterpapier 50 m 61 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200872101 Plotterpapier 50 m 61 cm
Canson 200872101 Plotterpapier 50 m 61 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30120440
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200872101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
50 m
Rollenbreite
610 mm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
872-109
ab € 39,00*
Sonstiges
Canson
872-100
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.