Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9548404
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045282
EAN/GTIN:
     8715946491196
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Inkjetpapier für alle CAD- und GIS-Anwendungen. Es bietet punktscharfe Linien, einen hohen Farbkontrast und ein klares Schriftbild. Mit kurzen Trocknungszeiten und einem hohen Opazitätsgrad ist das Papier für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet und weist eine hohe Wasser- und Wischfestigkeit auf.


- CAD-Papier für alltägliche Plot-Aufgaben
- Hohe Opazität
- Schnell trocknend und wasserabweisend
- Punktgenaue Linien und kontrastreiche Farbdarstellung
- Für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
610 mm
Rollenlänge
50 m
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5400 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T5100N - SureColor SC-T5100 Series - SureColor SC-T5100 - SureColor SC-T3400N - SureColor SC-T3400 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 w/o stand - SureColor SC-T3200 Series - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3100N - SureColor SC-T3100 Series - SureColor SC-T3100 - SureColor SC-T3000 w/o stand - SureColor SC-P20000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer UV - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7890 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
3110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 597,02*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.105,37*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.357,95*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 924,23*
Zubehör
Epson
C11CJ15301A0
ab € 1.825,79*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.150,07*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.867,87*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.088,17*
Zubehör
Epson
C11CF85301A0
ab € 1.395,81*
Zubehör
Epson
C11CJ55301A0
ab € 1.642,31*
Zubehör
Epson
C11CJ55302A0
ab € 1.506,41*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.481,19*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.493,38*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.342,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.