Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 24, Breite 610mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Inkjet-Plotterpapier
Inkjet-Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910306500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0002053256 12819 913
EAN/GTIN:
     4251069710270
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 24, Breite 610mm

KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Strich- und Rasterplots in sehr guter Auflösung. Schnelle Trocknung und exzellente Randschärfe. Geeignet für alle marktüblichen Großformat-Inkjetdrucker.
Länge 90m, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Packungsinhalt (Menge und Art) 3 Rollen

Eigenschaft: 90g/m², Breite (Zoll) 24, 610mm breit, TCF
Farbe: hochweiß

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm 90g beschichtet, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle 90m, Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht, (g/qm), 90g/m², 0002053256 12819 913
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 81,40*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 95,09*
€ 125,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,46*
€ 149,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,55*
€ 148,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,39*
€ 140,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,24*
€ 127,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 31,69667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.